HM90 EAL-D100-C100L8-16 Dolgi stebelni rezkarji za obdelavo aluminija za HM90 APCR-1605 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102764
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIALU
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102764
    EAN/GTIN 7291075150216
    Številka proizvajalca 3102764
    L-število L23980 1943

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,61 ″, flavta štetje (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 8″, vrsta vpenjala krog, vpenjalo tipa krog

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Radij vogala (RE): 0,177″
    • Premer rezanja (DC): 1″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 1
    • Največja globina reza (APMX): 0,61″
    • Število flavte (NOF): 1
    • Dolžina glave (levo): 2,64″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160502 R-P
    • Skupna dolžina (OAL): 8″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 25,9 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Krog
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico