HM90 EAL-D125-C125L8-16BR Stebelni rezkarji za HM90 APCR 1605.. obračalne rezalne ploščice z radijem vrha rezila od 5 mm za obdelavo aluminija

Št. art.: 3102312
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102312
EAN/GTIN 7291075178128
Številka proizvajalca 3102312
L-število L23980 1806

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,6102 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 8″, vrsta vpenjala krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Radij vogala (RE): 0,197″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,6102″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina glave (levo): 2,23″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160502 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 22,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico