WNMG 080412-WG IC5005 Dvostransko pozitivne obračalne rezalne ploščice Trigon v izvedbi Wiper za struženje z odlično kakovostjo površine

Št. art.: 5550548
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5550548
EAN/GTIN 7291075082999
Številka proizvajalca 5550548
L-število L23950 1351

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk WG, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer WG
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,8 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico