RCMT 2006M0E-14 IC8150 Okrogla, pozitivna obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim prostim kotom za končno obdelavo pri profilnem struženju najrazličnejših materialov obdelovancev

Št. art.: 5550397
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5550397
EAN/GTIN 7291075063738
Številka proizvajalca 5550397
L-število L23950 966

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, nastavek za drobljenje 14, premer notranjega kroga (IC) 20 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer 14
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 6,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 20 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,5 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico