QNMG 120412-GN IC8150 Dvostranska, negativna obračalna rezilna ploščica s štirimi 80-stopinjskimi rezalnimi robovi za splošno uporabo

Št. art.: 5550386
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5550386
EAN/GTIN 7291075063363
Številka proizvajalca 5550386
L-število L23950 921

Opis

Opis:

WSP - struženje / odrezovanje, oblikovalec trsk GN, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,25 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer GN
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,25 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,22 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico