VCGT 220516-AF IC20 Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice z visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za predhodno in končno obdelavo aluminija

Št. art.: 5540037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5540037
EAN/GTIN 7291075205367
Številka proizvajalca 5540037
L-število L23950 410

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri AF, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 22,1 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,56 mm

Lastnosti:

  • Spanformer AF
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,56 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,35 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico