VCGT 110304-AS IC20 Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom, visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za obdelavo aluminija

Št. art.: 5540016
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5540016
EAN/GTIN 7291075097405
Številka proizvajalca 5540016
L-število L23950 1387

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri AS, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm, premer notranjega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer AS
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,9 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico