Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) zunanja, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 14,1 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 14,1 mm, število utorov (NOF) 2, dolžina utorov (LCF) 83 mm, območje L/D 5xD, območje L/D 5xD, skupna dolžina (OAL) 133 mm, uporabna dolžina (LU) 63 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 14,1 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 14,1 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 83 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 133 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 63 mm