SNMX 150708R-20 IC8150 Obračalna rezalna ploščica za strganje cevi

Št. art.: 5508699
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5508699
EAN/GTIN 7291075112894
Številka proizvajalca 5508699
L-število L23950 2298

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 20 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,87 mm, notranji krog premera (IC) 15,87 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,8 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Kotni polmer (RE) 20 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,87 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,87 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico