WNMG 080412-NF IC8150 Dvostranske obračalne rezalne ploščice Trigon za predhodno in končno obdelavo

Št. art.: 5508625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5508625
EAN/GTIN 7291075081138
Številka proizvajalca 5508625
L-število L23950 1981

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekljalnik NF, kotni polmer (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NF
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico