VNMG 12T304-NF IC9250 Dvostranska, negativna, rombična 35-stopinjska obračalna rezilna ploščica za predhodno in končno obdelavo

Št. art.: 5507273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507273
EAN/GTIN 7291075079258
Številka proizvajalca 5507273
L-število L23950 2524

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk NF, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NF
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,55 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,15 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,24 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,7 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico