WNMG 080412-PP IC20 Dvostranska, negativna obračalna rezilna ploščica Trigon s pozitivno šablono za končno obdelavo

Št. art.: 5503800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5503800
EAN/GTIN 7291075081343
Številka proizvajalca 5503800
L-število L23950 3060

Opis

Opis:

WSP - struženje/izrezovanje utorov, oblikovalec trsk PP, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PP
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,4 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,18 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico