SPMR 090304 IC20N Kvadratna, pozitivna obračalna rezilna ploščica s pozitivno šablono in nizko silo reza za predhodno in končno obdelavo

Št. art.: 5502787
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5502787
EAN/GTIN 7291075073669
Številka proizvajalca 5502787
L-število L23950 1982

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, bivši drobilec R, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm, notranji premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico