{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±7 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,25 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478505 0,25 | |
EAN/GTIN | 2050001054869 | |
Številka proizvajalca | 919 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,25mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Točnost | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm | ± 7 µm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Dolžina valja | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Material | nerjavna | C-jeklo | C-jeklo | nerjavna |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi | Podložni trakovi | Podložni trakovi |