{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±2 µm | |
Norm | Tovarniški standard | |
Toleranz | T3 | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,01 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478505 0,01 | |
EAN/GTIN | 2050001054784 | |
Številka proizvajalca | 902 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m 0,01 mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,01 | 0,01 |
Točnost | ±2 | ±2 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 12,7 | 12,7 |
Dolžina valja | 5 | 5 |
Material | nerjavna | nerjavna |
Toleranz | T3 | T3 |