{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±3 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,04 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478505 0,04 | |
EAN/GTIN | 2050001054814 | |
Številka proizvajalca | 906 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,04mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,04 mm | 0,04 mm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina valja | 5 m | 5 m |
Material | nerjavna | nerjavna |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi |
Toleranca | T3 | T3 |