{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±4 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478505 0,1 | |
EAN/GTIN | 2050001054838 | |
Številka proizvajalca | 913 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,1mm
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,1 mm | 0,1 mm |
Točnost | ±4 µm | ±4 µm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina valja | 5 m | 5 m |
Material | nerjavna | nerjavna |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi |