{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±3 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,05 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478505 0,05 | |
EAN/GTIN | 2050001054821 | |
Številka proizvajalca | 907 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,05mm
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,05 mm | 0,05 mm |
Točnost | ±3 µm | ±3 µm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Širina valja | 12,7 mm | 12,7 mm |
Dolžina valja | 5 m | 5 m |
Material | nerjavna | nerjavna |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi |