{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ± 7 µm | |
Norm | Tovarniški standard | |
Toleranz | T3 | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,25 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478507 0,25 | |
EAN/GTIN | 4045197925862 | |
Številka proizvajalca | 478507 0,25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m 0,25 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Točnost | ± 7 | ±7 | ±7 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Dolžina valja | 5 | 5 | 10 |
Material | nerjavna | C-jeklo | C-jeklo |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi | Podložni trakovi |