{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 60.000 | |
Osnovna točnost | 0,03 % | |
Preverjanje prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Napetostni senzor (brezkontaktni) | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
Pomnilniška funkcija | HOLD, MAX/MIN/AVG, PEAK, REL | |
luknjačev z držalom | 10 µV − 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 10 µV − 1000 V | |
Izmenični tok AC | 0,01 µA − 10 A | |
Enosmerni tok DC | 0,01 µA − 10 A | |
Upor | 0,01 Ω − 60 MΩ | |
Kapaciteta | 0,01 nF − 10 mF | |
Frekvenca | 0,001 Hz − 1 MHz | |
Temperatura | −200 °C - 1.090 °C | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473300 MM7-2 | |
EAN/GTIN | 4014651446908 |