{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 2.000 | |
Osnovna točnost | 0,5 % | |
Preverjanje prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Merilni postopek | RMS | |
luknjačev z držalom | 100 µV−750 V | |
Enosmerna napetost DC | 100 µV−1000 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 µA − 20 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 µA − 20 A | |
Upor | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473300 MM2 | |
EAN/GTIN | 4014651000520 |