{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 0,5 % | |
Preverjanje prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Napetostni senzor (brezkontaktni) | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD; Pmin / Pmaks | |
luknjačev z držalom | 0,1 mV − 600 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV − 600 V | |
Izmenični tok AC | 1 mA − 10 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 µA − 10 A | |
Upor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapaciteta | 0,01 nF − 1 mF | |
Frekvenca | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Temperatura | −40 °C - 400 °C | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473300 MM5-2 | |
EAN/GTIN | 4014651440715 | |
Številka proizvajalca | 044071 |