Multimeter MM2-3

Št. art.: 473300 MM2-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 84,60 € /kos.
  • 78,40 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 108,00 € /kos.
  • 97,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 6.000
Osnovna točnost 0,2 %
Preverjanje prevodnosti da
Preverjanje diod da
Napetostni senzor (brezkontaktni) da
Merilni postopek TRUE RMS
Pomnilniška funkcija HOLD, MAX/MIN/AVG, REL
luknjačev z držalom 10 µV − 1000 V
Enosmerna napetost DC 10 µV − 1000 V
Izmenični tok AC 1 mA − 10 A
Enosmerni tok DC 1 mA − 10 A
Upor 0,1 Ω − 60 MΩ
Kapaciteta 0,01 nF − 10 mF
Frekvenca 10 Hz − 1 kHz
Temperatura −40 °C - 400 °C
Kategorija prenapetosti CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
Material ohišja Umetna masa
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473300 MM2-3
EAN/GTIN 4014651446939

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij.
Vstopna raven v profesionalno merilno orodje. Z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Hiter preizkus prevodnosti, kontrola vtičnice z opozorilom (zaščita z varovalko).

Standard:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.
Žično tipalo temperature, gumijast zaščitni okvir.