Multimeter MM10-PV

Št. art.: 473300 MM10-PV
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 84,60 € /kos.
  • 78,40 € /kos.
  • 97,40 € /kos.
  • 108,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth; Vmesnik Digimatic

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 6.000
Osnovna točnost 0,5 %
Oznaka proizvajalca MM10-PV
Vmesnik Vmesnik Bluetooth; Vmesnik Digimatic
Preverjanje prevodnosti da
Preverjanje diod da
Napetostni senzor (brezkontaktni) da
Merilni postopek TRUE RMS
Pomnilniška funkcija HOLD, MAX / MIN
luknjačev z držalom 0,1 mV − 1500 V
Enosmerna napetost DC 0,1 mV − 2000 V
Izmenični tok AC 1 mA − 10 A
Enosmerni tok DC 1 mA − 10 A
Upor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapaciteta 1 nF − 10 mF
Frekvenca 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatura −40 °C - 400 °C
Kategorija prenapetosti CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Material ohišja Umetna masa
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081555 LR6
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473300 MM10-PV
EAN/GTIN 4014651440890

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij.
Za natančne in varne meritve na PV-sistemih in uporabo z visokimi sistemskimi napetostmi v industriji, obrti in servisu. Zapisovalnik podatkov, pomnilnik, Bluetooth, aplikacija, AutoV za samodejno zaznavanje napetosti, LoZ in nizkopasovni filter (HFR).

Standard:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.
Žično temperaturno tipalo, gumijast zaščitni okvir, krokodilne sponke, merilni adapter TA PV.