{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 0,2 % | |
Preverjanje prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Napetostni senzor (brezkontaktni) | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
Pomnilniška funkcija | HOLD, MAX/MIN/AVG, REL | |
luknjačev z držalom | 10 µV − 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 10 µV − 1000 V | |
Upor | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Frekvenca | 10 Hz − 1 kHz | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V; CAT IV 600 V | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473300 MM2-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446915 |