{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 100×70 mm | |
Točnost | 1 | |
Pravokotnost | 0,015 mm | |
Presek kraka | 20×5 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom |
Številka izdelka | 451040 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197444189 | |
Številka proizvajalca | 451040 100X70 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1 100X70 mm
po ponudbi
Na zalogi
999 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi
79,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.188 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Genauigkeit | 1 | 0 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | čvrsta škatla | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,015 | 0,007 | 0,03 |
Schenkelquerschnitt | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Schenkellänge | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Produktart | Kotniki z naslonom | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |