Kotnik z naslonom točnost 2, Dolžina krakov: 100X70mm

Št. art.: 452600 100X70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
1.619 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 875

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 100×70 mm
Točnost 2
Pravokotnost 0,03 mm
Presek kraka 20×5 mm
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 452600 100X70
EAN/GTIN 4045197205773
Številka proizvajalca 452600 100X70

Opis

Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so brušeni. Merilne površine so brušene.

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Točnost:

DIN 875 / 2 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotnik z naslonom točnost 2, Dolžina krakov: 100X70mm

Kotnik z naslonom točnost 2, Dolžina krakov: 100X70mm

po ponudbi
Na zalogi
1.619 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
79,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.089 kosov na zalogi
23,40 €
18,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Točnost 2 0 1
Standard DIN 875 DIN 875 DIN 875
Pravokotnost 0,03 mm 0,007 mm 0,015 mm
Presek kraka 20×5 mm 20×5 mm 20×5 mm
Dolžina krakov 100×70 mm 100×70 mm 100×70 mm
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom Kotniki z naslonom Kotniki z naslonom

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico