Kotnik z naslonom točnost 2 300X175 mm

Št. art.: 452600 300X175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 27,30 € /kos.
  • 43,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.278 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 875

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 875
    Dolžina krakov 300×175 mm
    Točnost 2
    Pravokotnost 0,05 mm
    Presek kraka 35×7 mm
    Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 452600 300X175
    EAN/GTIN 4045197205810
    Številka proizvajalca 452600 300X175

    Opis

    Izvedba:

    Merilni robovi in ploske stranice so brušeni. Merilne površine so brušene.

    Uporaba:

    Za natančna dela v delavnicah.

    Točnost:

    DIN 875 / 2 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,030 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico