{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 100×70 mm | |
Točnost | 0 | |
Pravokotnost | 0,007 mm | |
Presek kraka | 20×5 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom |
Številka izdelka | 451020 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443854 | |
Številka proizvajalca | 451020 100X70 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |