{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 75×50 mm | |
Točnost | 0 | |
Pravokotnost | 0,007 mm | |
Presek kraka | 15×4 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom |
Številka izdelka | 451020 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197443847 | |
Številka proizvajalca | 451020 75X50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 0, Dolžina krakov: 75X50mm
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
64,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
552 kosov na zalogi
19,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | |
Pravokotnost | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
Presek kraka | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Dolžina krakov | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom | Kotniki z naslonom | Kotniki z naslonom |