{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 200×130 mm | |
Točnost | 1 | |
Pravokotnost | 0,02 mm | |
Presek kraka | 30×7 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom |
Številka izdelka | 451040 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197444202 | |
Številka proizvajalca | 451040 200X130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 200X130mm
po ponudbi
Na zalogi
782 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.926 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 1 | 0 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | |
Pravokotnost | 0,02 mm | 0,009 mm | 0,04 mm |
Presek kraka | 30×7 mm | 30×7 mm | 30×6 mm |
Dolžina krakov | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom | Kotniki z naslonom | Kotniki z naslonom |