{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875 | |
Dolžina krakov | 300×200 mm | |
Točnost | 1 | |
Pravokotnost | 0,025 mm | |
Presek kraka | 40×8 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom |
Številka izdelka | 451040 300X200 | |
EAN/GTIN | 4045197444226 | |
Številka proizvajalca | 451040 300X200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 300X200mm
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
85,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.092 kosov na zalogi
45,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokotnost | 0,025 mm | 0,05 mm |
Presek kraka | 40×8 mm | 35×7 mm |
Dolžina krakov | 300×200 mm | 300×175 mm |
Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom | Kotniki z naslonom |