Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 250X165mm

Št. art.: 451040 250X165
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 875
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 250×165 mm
Točnost 1
Pravokotnost 0,023 mm
Presek kraka 35×7 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 451040 250X165
EAN/GTIN 4045197444219
Številka proizvajalca 451040 250X165
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan.
Zaščitna transportna embalaža.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 1 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,015 mm.