SWAPL 1010-05 Vpenjalno držalo z nastavnim kotom 90° in vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice Trigon za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3730097
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3730097
EAN/GTIN 7291075125481
Številka proizvajalca 3730097
L-število L24310 2

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 10 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,1 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,94 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) WPEB/X 05.
  • Višina vpenjala (H) 10 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico