SVACL 1616K-13S Vpenjalno držalo z 91°-nastavnim kotom za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3699040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3699040
EAN/GTIN 7291075114126
Številka proizvajalca 3699040
L-število L23990 1614

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 16 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,94 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC..13.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico