S50V MWLNL-13W Stružni noži Top Wedge za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3697229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3697229
EAN/GTIN 7291075037388
Številka proizvajalca 3697229
L-število L23990 589

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, Dmin razdelka 63 mm, skupna dolžina (OAL) 400 mm, višina stebla (H) 47 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 130612-GN
  • DMin, odcep 63 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 400 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -11 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 63 mm
  • Višina vpenjala (H) 47 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico