CRDNN 3225P-12CE Nevtralno vpenjalno držalo na vpenjanje s sponko za negativne, okrogle obračalne rezalne ploščice iz keramike

Št. art.: 3696548
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3696548
EAN/GTIN 7291075113464
Številka proizvajalca 3696548
L-število L23990 1578

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RNGN 120700
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -8,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico