• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

S16R SVJCR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3695394
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3695394
EAN/GTIN 7291075220704
Številka proizvajalca 3695394
L-število L23990 566

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin odsek 19 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina gredi (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 7 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1103
  • DMin, odcep 19 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -4 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 20 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico