{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xtric | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 16 kN | |
Masa | 2,215 kg | |
L | 96 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
Višina H | 35 mm | |
Območje vpenjanja S1 | 0 mm - 22 mm | |
Območje vpenjanja S2 | 49 mm - 65 mm | |
Vzdolžni utor | 20 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 40 Nm | |
Mere zeva ključa | 7 mm; 3 mm | |
Medosna razdalja, spodnja stran | 52 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | Xtric 50 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 363000 50XSE | |
EAN/GTIN | 4067263161035 | |
Številka proizvajalca | 363000 50XSE |