Prijemalna čeljust, za T-Rex / Centro Gripp pomična, za tip: 64

Št. art.: 361218 64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Višina čeljusti h 55 mm
Višina h1 52 mm
Višina h2 35 mm
Višina h3 14 mm
Dolžina čeljusti l 62,5 mm
Stopnja s 4 mm
za tip 64
ustreza barvni kodi T-Rex; Centro Gripp
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361218 64
EAN/GTIN 4250364402286
Številka proizvajalca 6921534036031

Opis

Izvedba:

Toga izvedba proti vibracijam pri pokončno vpetih delih. Dodatne vpenjalne površine, obojestransko brušene.

Uporaba:

Za pravokotne obdelovance (rezanje z žago)/≤ 0,5 mm

Primerno za:

Pomične čeljusti za T-Rex art. 361202 in Centro Grip art. 361180.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Prijemalna čeljust, za T-Rex / Centro Gripp pomična, za tip: 64

Prijemalna čeljust, za T-Rex / Centro Gripp pomična, za tip: 64

po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
491,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
383,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
421,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
334,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
444,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
674,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
452,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
419,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
460,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
239,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina čeljusti b 96 mm 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 160 mm 160 mm 100 mm
Višina čeljusti h 55 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Dolžina čeljusti l 62,5 mm 60 mm 68,5 mm 60 mm 68,5 mm 68,5 mm 78,5 mm 78,5 mm 60 mm
za tip 64 120 120 120 80
Višina h1 52 mm 3 mm 3 mm 5 mm 5 mm 20 mm 40 mm 40 mm 20 mm
ustreza barvni kodi T-Rex; Centro Gripp ZC120 ZC120 Xpent0 Xpent1-2 Xpent0 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan ZC120 ZC 80; PCV 100
Vrsta izdelka Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico