{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Območje vpenjanja S1 | 10 mm - 20 mm | |
Območje vpenjanja S2 | 120 mm - 130 mm | |
Območje vpenjanja S3 | 60 mm - 70 mm | |
Vpenjalno območje S4 | 70 mm - 80 mm | |
ustreza barvni kodi | PCV 160 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360184 1 | |
EAN/GTIN | 4062406199814 | |
Številka proizvajalca | 360184 1 |