Par prijemalnih čeljustnih nastavkov 3

Št. art.: 360184 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 120 mm
Območje vpenjanja S1 30 mm - 40 mm
Območje vpenjanja S2 100 mm - 110 mm
Območje vpenjanja S3 40 mm - 50 mm
Vpenjalno območje S4 90 mm - 100 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360184 3
EAN/GTIN 4062406199838

Opis

Izvedba:

Kaljeno, za vpenjanje surovcev. Prijemalne čeljustne nastavke je mogoče uporabiti kot obrnljive čeljusti. Vpenjalna stopnja z višino 4 mm.
Čeljusti pokrivajo štiri vpenjalna območja.

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor