Par prijemalnih čeljustnih nastavkov, H = 40, Tip: 4

Št. art.: 360183 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 80 mm
Območje vpenjanja S1 40 mm - 50 mm
Območje vpenjanja S2 90 mm - 100 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360183 4
EAN/GTIN 4062406198787
Številka proizvajalca 360183 4

Opis

Izvedba:

Kaljeno, za vpenjanje surovcev. Prijemalne čeljustne nastavke je mogoče uporabiti kot obrnljive čeljusti. Vpenjalna stopnja z višino 4 mm.

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Par prijemalnih čeljustnih nastavkov, H = 40, Tip: 4

Par prijemalnih čeljustnih nastavkov, H = 40, Tip: 4

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
383,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
421,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
334,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
444,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
674,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
452,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
419,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
460,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
239,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina čeljusti b 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 160 mm 160 mm 100 mm
Višina čeljusti h 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Dolžina čeljusti l 60 mm 68,5 mm 60 mm 68,5 mm 68,5 mm 78,5 mm 78,5 mm 60 mm
za tip 120 120 120 80
Višina h1 3 mm 3 mm 5 mm 5 mm 20 mm 40 mm 40 mm 20 mm
ustreza barvni kodi PCV 160 ZC120 ZC120 Xpent0 Xpent1-2 Xpent0 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan ZC120 ZC 80; PCV 100
Vrsta izdelka Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža Čeljusti primeža

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico