Par prijemalnih čeljustnih nastavkov 2

Št. art.: 360183 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 80 mm
Območje vpenjanja S1 20 mm - 30 mm
Območje vpenjanja S2 110 mm - 120 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360183 2
EAN/GTIN 4062406198763
Številka proizvajalca 360183 2

Opis

Izvedba:

Kaljeno, za vpenjanje surovcev. Prijemalne čeljustne nastavke je mogoče uporabiti kot obrnljive čeljusti. Vpenjalna stopnja z višino 4 mm.

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico