Prijemalni čeljustni nastavki, enodelni 125GS

Št. art.: 361123 125GS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
Višina čeljusti h 45 mm
Višina h1 5 mm
Višina h2 5 mm
Dolžina čeljusti l 68,5 mm
Dolžina l1 3 mm
Dolžina l2 3 mm
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361123 125GS
EAN/GTIN 4045197985941

Opis

Izvedba:

Vpenjalna stopnja z višino 5 mm in naležno površino 3 mm.

Uporaba:

Primerno za težko odrezovanje.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Opomba:

Tip GS s prijemalno stopnjo in gladko vpenjalno stopnjo
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
    za tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico