PCLCL 08-3S-JHP Vpenjalno držalo za orodje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 80°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3606735
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3606735
EAN/GTIN 7291075322842
Številka proizvajalca 3606735
L-število L23990 931

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 0,9″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,51″
  • Dolžina glave (levo): 0,9″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): KP.. 3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico