PQLCR 1212M-09S Vpenjalno držalo s stranskim vpenjanjem stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za pozitivne 80°-obračalne rezilne ploščice s 4 rezilnimi robovi za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3606603
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606603
EAN/GTIN 7291075172652
Številka proizvajalca 3606603
L-število L23990 963

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 12 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) QCMT 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico