MTENN 16-3W-M Vpenjalno držalo Wedge-Lock z zagozdnim vpenjalnikom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606516
EAN/GTIN 7291075092448
Številka proizvajalca 3606516
L-število L23990 1356

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 1,37″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
  • Dolžina glave (levo): 1,37″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TNMG 33..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -8 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico