SDJCL 2020K-13-SL Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem in 7°-prostim kotom za 55°-obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603398
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603398
EAN/GTIN 7291075323023
Številka proizvajalca 3603398
L-število L23990 699

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 24 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Dolžina glave (levo) 24 mm
  • Premer Incircle (IC) 11 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico