A32T PCLNL-12 Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603140
EAN/GTIN 7291075064193
Številka proizvajalca 3603140
L-število L23990 536

Opis

Description:

Indexable Internal Turning Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Shank Height (H) 30 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 45 mm
  • Shank Height (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico